すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617DL-17

品名 : 3/8"DRx17mm ディープソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番12417
差込角3/8”対辺17mm
全長63.5mmソケット先端部外径24mm
ソケット差込部外径24mmソケット深さ30mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ●全長(L;mm):63.5●先端部外径(D1;mm):24●差込部外径(D2;mm):24●ソケット深さ(T;mm):30
販売価格

1,000円(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2026/10/23 13:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0422ページ
数量:

この商品には、17点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617DL-8 3/8"DRx 8mm ディープソケット
    EA617DL-9 3/8"DRx 9mm ディープソケット
    EA617DL-10 3/8"DRx10mm ディープソケット
    EA617DL-11 3/8"DRx11mm ディープソケット
    EA617DL-12 3/8"DRx12mm ディープソケット
    EA617DL-13 3/8"DRx13mm ディープソケット
    EA617DL-14 3/8"DRx14mm ディープソケット
    EA617DL-15 3/8"DRx15mm ディープソケット
    EA617DL-16 3/8"DRx16mm ディープソケット
    EA617DL-17 3/8"DRx17mm ディープソケット
    EA617DL-18 3/8"DRx18mm ディープソケット
    EA617DL-19 3/8"DRx19mm ディープソケット
    EA617DL-20 3/8"DRx20mm ディープソケット
    EA617DL-21 3/8"DRx21mm ディープソケット
    EA617DL-22 3/8"DRx22mm ディープソケット
    EA617DL-23 3/8"DRx23mm ディープソケット
    EA617DL-24 3/8"DRx24mm ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ422ページ
    • エスコ便利カタログ423ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top