すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617DX-100A

品名 : 1/2"DR ソケットセット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番※ESCOオリジナルセット品
用途ラチェットハンドル等と組み合わせてボルト・ナットの締付けや緩め作業に入組み点数12
差込角1/2”(12.7mm)対辺(mm)10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24
全長38~40mm仕様12ポイント
表面は美しいミラー仕上げ
販売価格

7,880(税抜)/ 8,668円(税込)

カタログ価格

7,880円(税抜)/8,668円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 03:47現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0424ページ
その他関連
セット商品EA617DX-110 : 1/2"DRx10mm ソケット
セット商品EA617DX-111 : 1/2"DRx11mm ソケット
セット商品EA617DX-112 : 1/2"DRx12mm ソケット
セット商品EA617DX-113 : 1/2"DRx13mm ソケット
セット商品EA617DX-114 : 1/2"DRx14mm ソケット
セット商品EA617DX-116 : 1/2"DRx16mm ソケット
セット商品EA617DX-117 : 1/2"DRx17mm ソケット
セット商品EA617DX-118 : 1/2"DRx18mm ソケット
セット商品EA617DX-119 : 1/2"DRx19mm ソケット
セット商品EA617DX-121 : 1/2"DRx21mm ソケット
セット商品EA617DX-122 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA617DX-124 : 1/2"DRx24mm ソケット
セット商品EA617DZ-314 : 1/2"DRx370mm ソケットホルダー(14個用)
ウェブカタログ画像
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ソケットホルダー
  • エスコ便利カタログ424ページ
  • エスコ便利カタログ425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top