すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617DX-22

品名 : 1/2"DRx22mm ソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番13322
差込角1/2”対辺(mm)22
外径30.0mm全長40mm
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ
6ポイントソケット
ミラー仕上げ
各部サイズ●全長(L;mm):40●先端部ソケット外径(D1;mm):30.0●差込部ソケット外径(D2;mm):26●ソケット深さ(T;mm):21
販売価格

750円(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 20:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0424ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617DX-8 1/2"DRx 8mm ソケット
    EA617DX-9 1/2"DRx 9mm ソケット
    EA617DX-10 1/2"DRx10mm ソケット
    EA617DX-12 1/2"DRx12mm ソケット
    EA617DX-13 1/2"DRx13mm ソケット
    EA617DX-14 1/2"DRx14mm ソケット
    EA617DX-15 1/2"DRx15mm ソケット
    EA617DX-16 1/2"DRx16mm ソケット
    EA617DX-17 1/2"DRx17mm ソケット
    EA617DX-18 1/2"DRx18mm ソケット
    EA617DX-19 1/2"DRx19mm ソケット
    EA617DX-21 1/2"DRx21mm ソケット
    EA617DX-22 1/2"DRx22mm ソケット
    EA617DX-23 1/2"DRx23mm ソケット
    EA617DX-24 1/2"DRx24mm ソケット
    EA617DX-27 1/2"DRx27mm ソケット
    EA617DX-30 1/2"DRx30mm ソケット
    EA617DX-32 1/2"DRx32mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ424ページ
    • エスコ便利カタログ425ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top