すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617XL-203

品名 : 1/4"DR/3/32"x55mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番44A-3/32
差込角1/4”対辺3/32”
全長(L1;mm)55軸長(L2;mm)30
ソケット部外径(d;mm)10.7重量(g)14g
軸長の長い六角ビットソケット。
追加説明●EA617XL-201-204のみ先端形状異なります(形状画像参照)
販売価格

3,590円(税抜)/ 3,949円(税込)

カタログ価格

3,590円(税抜)/3,949円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/30 22:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0383ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617XL-201 1/4"DR/1/16"x55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617XL-202 1/4"DR/5/64"x55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617XL-203 1/4"DR/3/32"x55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617XL-204 1/4"DR/7/64"x55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617XL-205 1/4"DR/ 1/8"x55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617XL-206 1/4"DR/9/64"x55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617XL-207 1/4"DR/5/32"x55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617XL-208 1/4"DR/3/16"x55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617XL-209 1/4"DR/7/32"x55mm [INHEX]ビットソケット
    EA617XL-210 1/4"DR/ 1/4"x55mm [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ382ページ
    • エスコ便利カタログ383ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top