すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617XM-301

品名 : 1/4"DR/#1 [Pozidriv]ビットソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番44PZ-1
差込角1/4”サイズ#1
全長(L1;mm)28軸長(L2;mm)16
ソケット部外径(d;mm)11.6サイズ(#)1
重量(g)10
軸長の短いポジドライブビットソケット
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

2,250円(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0383ページ
バリエーション一覧
EA617XM-301 1/4"DR/#1 [Pozidriv]ビットソケット
EA617XM-302 1/4"DR/#2 [Pozidriv]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ382ページ
  • エスコ便利カタログ383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top