すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617YS-102

品名 : 3/8"DRx 1/2" [CROW-FOOT]スパナ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番540A-1/2
差込角3/8”対辺1/2”
材質クロム合金鋼スパナ部外径(b;mm)25.4
スパナ部厚み(a;mm)6.3全長(L;mm)34.3
重量(g)37
ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S;mm):18.1
クロムメッキ
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に
タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。
販売価格

9,070円(税抜)/ 9,977円(税込)

カタログ価格

9,070円(税抜)/9,977円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 14:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0386ページ
数量:

この商品には、46点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617YS-11 3/8"DRx11mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-12 3/8"DRx12mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-13 3/8"DRx13mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-14 3/8"DRx14mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-15 3/8"DRx15mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-16 3/8"DRx16mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-17 3/8"DRx17mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-18 3/8"DRx18mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-19 3/8"DRx19mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-21 3/8"DRx21mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-22 3/8"DRx22mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-23 3/8"DRx23mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-24 3/8"DRx24mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-25 3/8"DRx25mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-26 3/8"DRx26mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-27 3/8"DRx27mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-28 3/8"DRx28mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-30 3/8"DRx30mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-32 3/8"DRx32mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-34 3/8"DRx34mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-36 3/8"DRx36mm [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-101 3/8"DRx 7/16" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-102 3/8"DRx 1/2" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-103 3/8"DRx 9/16" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-104 3/8"DRx 5/8" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-105 3/8"DRx11/16" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-106 3/8"DRx 3/4" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-107 3/8"DRx13/16" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-108 3/8"DRx 7/8" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-109 3/8"DRx 1" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-110 3/8"DRx1・1/16" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-111 3/8"DRx1・1/8" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-112 3/8"DRx1・3/16" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-113 3/8"DRx1・1/4" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-114 3/8"DRx1・5/16" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-115 3/8"DRx1・3/8" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-116 3/8"DRx1・7/16" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-117 3/8"DRx1・1/2" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-118 3/8"DRx1・9/16" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-119 3/8"DRx1・5/8" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-120 3/8"DRx1・11/16"[CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-121 3/8"DRx1・3/4" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-122 3/8"DRx1・7/8" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-123 3/8"DRx 2" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-124 3/8"DRx2・1/8" [CROW-FOOT]スパナ
    EA617YS-125 3/8"DRx2・1/4" [CROW-FOOT]スパナ
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ386ページ
    • エスコ便利カタログ387ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top