すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617YU-26

品名 : 3/8"DRx26mm [CROW-RING]スパナ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番440-26
差込角3/8”対辺26mm
スパナ部外径(b;mm)37.7スパナ部厚み(a;mm)20
材質クロム合金鋼全長(L;mm)49.3
重量(g)63
口開き幅(W;mm):19
差込部中心~リング中心の長さ(S;mm):25.7
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
ソケットやレンチ類の張らない、奥まった場所の作業に
タイロッドのロックナットや配管周りに最適です。
クロムメッキ
販売価格

14,800円(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0387ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617YU-15 3/8"DRx15mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-16 3/8"DRx16mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-17 3/8"DRx17mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-18 3/8"DRx18mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-19 3/8"DRx19mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-20 3/8"DRx20mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-21 3/8"DRx21mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-22 3/8"DRx22mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-24 3/8"DRx24mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-26 3/8"DRx26mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YU-27 3/8"DRx27mm [CROW-RING]スパナ
    EA617YW-11 3/8"DRx 5/8" [CROW-RING]スパナ
    EA617YW-12 3/8"DRx11/16" [CROW-RING]スパナ
    EA617YW-13 3/8"DRx 3/4" [CROW-RING]スパナ
    EA617YW-15 3/8"DRx 7/8" [CROW-RING]スパナ
    EA617YW-16 3/8"DRx15/16" [CROW-RING]スパナ
    EA617YW-17 3/8"DRx 1" [CROW-RING]スパナ
    EA617YW-18 3/8"DRx1・1/16" [CROW-RING]スパナ
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ386ページ
    • エスコ便利カタログ387ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top