すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618AK-113

品名 : 1/4"DRx 3/8" ユニバーサルソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番AS2445A-3/8
差込角1/4”対辺3/8”
外径13.5mm全長35.1mm
12ポイント
販売価格

4,210(税抜)/ 4,631円(税込)

カタログ価格

4,210円(税抜)/4,631円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0456ページ

代替品

EA618VC-3A
  • 品番

    EA618VC-3A

  • コメント

    ソケット部外径:14mm

バリエーション一覧
EA618AK-111 1/4"DRx 1/4" ユニバーサルソケット
EA618AK-112 1/4"DRx5/16" ユニバーサルソケット
EA618AK-113 1/4"DRx 3/8" ユニバーサルソケット
EA618AK-114 1/4"DRx7/16" ユニバーサルソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ456ページ
  • エスコ便利カタログ457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top