すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-2B

品名 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)

仕様

メーカー京セラ型番AVC1150
真空度25kPa吸込仕事率280W
集じん容量(乾燥)15L、(液体)12L騒音値72dB
電源100V電流12A
消費電力1150W最大風量3m3/min
タンク材質樹脂サイズ345×350×435(H)mm
重量6.5kgコード長5m
付属品ホースφ38mm×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、湿式用スポンジフィルタ、延長管、スキマノズル、キャスタ
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W
業務用【乾湿両用】集じん機
湿ったゴミや液体汚水も吸引できます。
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ仕様
電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ
コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ
販売価格

20,600(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 80

(2026/08/21 20:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2420ページ
その他関連
部品EA899RS-26 : [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾式用)
部品EA899RS-28 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-4A]替スポンジフィルター
部品EA899RS-37 : [EA899AR-2B・3A・4/RS-2A用]270mm替ブラシヘッド
部品EA899RS-43 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899AR-10 : [EA899AR-2B用] フィルター
オプションEA899RS-22 : [EA899AR-2B・4用]フィルター(一般ゴミ・粉じん)
オプションEA899RS-25A : [EA899AR・RS用] 替HEPAフィルター(乾式用)
オプションEA899RS-27 : [EA899AR・RS用] 替カートリッジフィルター(乾湿両用)
オプションEA899RS-30A : [EA899AR-2B、RS-2A、-11用] 粉じん用フィルター
オプションEA899RS-31A : [EA899AR・RS用] 替フィルター(粉じん用)
オプションEA899RS-33 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
オプションEA899RS-41 : EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用丸ブラシヘッド
オプションEA899RS-44 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル
オプションEA899RS-46 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] フレキノズル
オプションEA899RS-47 : [EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用]集塵ノズル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2420ページ
  • エスコ便利カタログ2421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top