すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618AX-404

品名 : 1/2"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(フレックス)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番ESA-4F
用途少し角度を付けたい、壁際作業に差込角12.7mm(1/2”)
六角シャンク1/4”全長63.5mm
外径16mm首振り角度10°
最大トルク75N・m重量50g
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
ソケットレンチ用ソケットを安全に接続
ボール止めタイプ
インパクトドライバー18V対応
首振り角度10°と固定(直線)
状態を使い分けることが
できます。
六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製
<注意>
・最大トルク(75N・m)以内で正しく安全にご使用下さい。
・過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります。
・電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい。
・工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 76

(2026/04/02 02:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0987ページ
バリエーション一覧
EA618AX-403 3/8"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(フレックス)
EA618AX-404 1/2"DRx1/4"HEX ソケットアダプター(フレックス)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ986ページ
  • エスコ便利カタログ987ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top