すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618BH-140

品名 : 3/8"DR/T40x50mm [TORX]ビットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3025.50-T40
サイズT40全長(mm)50
差込角3/8”材質クロムモリブデン鋼
販売価格

1,350円(税抜)/ 1,485円(税込)

カタログ価格

1,350円(税抜)/1,485円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 21:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0460ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618BN-40
    バリエーション一覧
    EA618BH-9 3/8"DR/ T9x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-10 3/8"DR/T10x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-15 3/8"DR/T15x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-20 3/8"DR/T20x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-25 3/8"DR/T25x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-27 3/8"DR/T27x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-30 3/8"DR/T30x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-40 3/8"DR/T40x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-45 3/8"DR/T45x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-50 3/8"DR/T50x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-55 3/8"DR/T55x38mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-109 3/8"DR/ T9x50mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-110 3/8"DR/T10x50mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-115 3/8"DR/T15x50mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-120 3/8"DR/T20x50mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-125 3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-127 3/8"DR/T27x50mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-130 3/8"DR/T30x50mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-140 3/8"DR/T40x50mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-145 3/8"DR/T45x50mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-150 3/8"DR/T50x50mm [TORX]ビットソケット
    EA618BH-155 3/8"DR/T55x50mm [TORX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618BH-127です。
    • ※写真はEA618BH-127です。

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ460ページ
    • エスコ便利カタログ461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top