すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618CL-35

品名 : 1/2"DRx35mm ソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4405M-35
差込角1/2”対辺(mm)35
外径46.2mm全長47mm
材質クロムモリブデン鋼
12ポイント
販売価格

2,280円(税抜)/ 2,508円(税込)

カタログ価格

2,280円(税抜)/2,508円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 21:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0462ページ
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618CL-6 1/2"DRx 6mm ソケット
    EA618CL-7 1/2"DRx 7mm ソケット
    EA618CL-8 1/2"DRx 8mm ソケット
    EA618CL-10 1/2"DRx10mm ソケット
    EA618CL-11 1/2"DRx11mm ソケット
    EA618CL-12 1/2"DRx12mm ソケット
    EA618CL-13 1/2"DRx13mm ソケット
    EA618CL-14 1/2"DRx14mm ソケット
    EA618CL-15 1/2"DRx15mm ソケット
    EA618CL-16 1/2"DRx16mm ソケット
    EA618CL-17 1/2"DRx17mm ソケット
    EA618CL-18 1/2"DRx18mm ソケット
    EA618CL-19 1/2"DRx19mm ソケット
    EA618CL-20 1/2"DRx20mm ソケット
    EA618CL-21 1/2"DRx21mm ソケット
    EA618CL-22 1/2"DRx22mm ソケット
    EA618CL-23 1/2"DRx23mm ソケット
    EA618CL-24 1/2"DRx24mm ソケット
    EA618CL-25 1/2"DRx25mm ソケット
    EA618CL-26 1/2"DRx26mm ソケット
    EA618CL-27 1/2"DRx27mm ソケット
    EA618CL-28 1/2"DRx28mm ソケット
    EA618CL-29 1/2"DRx29mm ソケット
    EA618CL-30 1/2"DRx30mm ソケット
    EA618CL-31 1/2"DRx31mm ソケット
    EA618CL-32 1/2"DRx32mm ソケット
    EA618CL-33 1/2"DRx33mm ソケット
    EA618CL-34 1/2"DRx34mm ソケット
    EA618CL-35 1/2"DRx35mm ソケット
    EA618CL-36 1/2"DRx36mm ソケット
    EA618CL-37 1/2"DRx37mm ソケット
    EA618CL-38 1/2"DRx38mm ソケット
    EA618CL-41 1/2"DRx41mm ソケット
    EA618CL-46 1/2"DRx46mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618CL-20です。
    • ※画像はEA618CL-20です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ462ページ
    • エスコ便利カタログ463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top