すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618CR-217

品名 : 1/2"DRx17㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4012M.100-17
全長(mm)100対辺(mm)17
差込角1/2”
販売価格

2,020円(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0463ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618CR-204 1/2"DRx4㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-205 1/2"DRx5㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-206 1/2"DRx6㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-208 1/2"DRx8㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-210 1/2"DRx10㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-212 1/2"DRx12㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-214 1/2"DRx14㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-216 1/2"DRx16㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-217 1/2"DRx17㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-219 1/2"DRx19㎜/100㎜ [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618CR-210です。
    • ※写真はEA618CR-210です。
    • エスコ便利カタログ462ページ
    • エスコ便利カタログ463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top