すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618CR-119

品名 : 1/2"DRx19㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番4012M.43-19
差込角1/2”対辺(mm)19
全長(mm)43
販売価格

1,270円(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 18:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0463ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618CR-104 1/2"DRx 4㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-105 1/2"DRx 5㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-106 1/2"DRx 6㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-108 1/2"DRx 8㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-110 1/2"DRx10㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-111 1/2"DRx11㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-112 1/2"DRx12㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-113 1/2"DRx13㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-114 1/2"DRx14㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-115 1/2"DRx15㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-116 1/2"DRx16㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-117 1/2"DRx17㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-118 1/2"DRx18㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-119 1/2"DRx19㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-120 1/2"DRx20㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-121 1/2"DRx21㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-122 1/2"DRx22㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-123 1/2"DRx23㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-124 1/2"DRx24㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    EA618CR-127 1/2"DRx27㎜/43㎜ [INHEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA618CR-114です。
    • ※写真はEA618CR-114です。
    • エスコ便利カタログ462ページ
    • エスコ便利カタログ463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top