すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618CV

品名 : 1/2"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット3重4角

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番RS4020/6-L60
サイズM5・M6・M8・M10・M12・M14全長(mm)60
差込角1/2”
販売価格

14,800(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/27 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0464ページ
その他関連
セット商品EA618CV-5 : 1/2"DRx M5 [XZN]ビットソケット(3重4角)
セット商品EA618CV-6 : 1/2"DRx M6 [XZN]ビットソケット(3重4角)
セット商品EA618CV-8 : 1/2"DRx M8 [XZN]ビットソケット(3重4角)
セット商品EA618CV-10 : 1/2"DRxM10 [XZN]ビットソケット(3重4角)
セット商品EA618CV-12 : 1/2"DRxM12 [XZN]ビットソケット(3重4角)
セット商品EA618CV-14 : 1/2"DRxM14 [XZN]ビットソケット(3重4角)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ464ページ
  • エスコ便利カタログ465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top