すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723SC-13

品名 : 13 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番732/40-13
EA723S-26~-28用
サイズ(幅×厚み)mm22.5×11ヘッド差込角14×18mm
メガネ部外径22.5mm対辺(mm)13
重量(g)130
販売価格

8,800円(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 14:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0494ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723SC-13 13 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-14 14 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-15 15 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-16 16 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-17 17 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-18 18 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-19 19 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-22 22 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-24 24 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-27 27 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-30 30 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-32 32 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-36 36 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    EA723SC-41 41 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
    その他関連
    本体EA723S-26 : 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-27 : 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-28 : 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-43 : 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
    本体EA723S-44 : 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
    本体EA723S-45 : 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
    本体EA723S-56 : 20-200N・m/1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-57 : 40-400N・m/3/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-65 : 40-200Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-66 : 60-300Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-56 : 15-150ft.lb 1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-57 : 30-300ft.lb 3/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-26 : 20- 95ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-27 : 30-150ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-28 : 60-300ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-43 : 20- 95ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
    本体EK996-44 : 30-150ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
    本体EK996-45 : 60-300ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ494ページ
    • エスコ便利カタログ495ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top