すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618DM-12

品名 : 3/4"DRx12mm [INHEX]ソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番6012M.75-12
対辺(mm)12全長(mm)75
差込角3/4”(19mm)重量(g)253
インパクト用ではありません。インパクトレンチで使用しないで下さい。
販売価格

2,700円(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0465ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618DM-12 3/4"DRx12mm [INHEX]ソケット
    EA618DM-14 3/4"DRx14mm [INHEX]ソケット
    EA618DM-16 3/4"DRx16mm [INHEX]ソケット
    EA618DM-17 3/4"DRx17mm [INHEX]ソケット
    EA618DM-19 3/4"DRx19mm [INHEX]ソケット
    EA618DM-22 3/4"DRx22mm [INHEX]ソケット
    EA618DM-24 3/4"DRx24mm [INHEX]ソケット
    EA618DM-27 3/4"DRx27mm [INHEX]ソケット
    EA618DM-30 3/4"DRx30mm [INHEX]ソケット
    EA618DM-32 3/4"DRx32mm [INHEX]ソケット
    EA618DM-36 3/4"DRx36mm [INHEX]ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618DM-17です。
    • ※画像はEA618DM-17です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ464ページ
    • エスコ便利カタログ465ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top