すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PJ

品名 : 3/8"DR クロウフットレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBNS305W
〈セット内容〉クロウフットレンチ5個組差込角3/8”(9.53㎜)
サイズ10、12、14、17、19mm全長49~55.5mm
総重量490g
12ポイント
ソケットホルダー(10個用)付
自動車や一般産業機械などの油圧配管に使用されている、フレアナットの締緩作業に
口径部は二重六角のため、ナットへのアプローチが容易です。
口径部からドライブ中心までの距離を30mmに統一したため、トルクレンチ使用時の換算がサイズによって変わりません。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

15,700円(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0436ページ
その他関連
セット商品EA618PJ-10 : 3/8"DRx10mm クロウフットレンチ
セット商品EA618PJ-12 : 3/8"DRx12mm クロウフットレンチ
セット商品EA618PJ-14 : 3/8"DRx14mm クロウフットレンチ
セット商品EA618PJ-17 : 3/8"DRx17mm クロウフットレンチ
セット商品EA618PJ-19 : 3/8"DRx19mm クロウフットレンチ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ436ページ
  • エスコ便利カタログ437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top