すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618JH-5

品名 : 3/8"DR/ 5x75mm [Ball-Hex]ビットソケット

仕様

メーカーTONE型番3BH-05
差込角3/8”対辺5mm
サイズD:17mm、A:48mm、
L(全長):75mm
重量30g
±30°まで角度をつけることができます。
販売価格

895(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0449ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618JH-3 3/8"DR/ 3x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
    EA618JH-4 3/8"DR/ 4x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
    EA618JH-5 3/8"DR/ 5x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
    EA618JH-6 3/8"DR/ 6x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
    EA618JH-8 3/8"DR/ 8x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
    EA618JH-10 3/8"DR/10x75mm [Ball-Hex]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ448ページ
    • エスコ便利カタログ449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top