すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618JJ-14

品名 : 3/8"DRx14mm ソケット

仕様

メーカーTONE型番3D-14
差込角3/8”対辺14mm
外径19.5mm全長27mm
重量40g
12ポイント
販売価格

525円(税抜)/ 578円(税込)

カタログ価格

525円(税抜)/578円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0448ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618JK-14
    • 品番

      EA618JK-14

    • コメント

      3/8\"sqx14mm 6ポイント

    バリエーション一覧
    EA618JJ-8 3/8"DRx 8mm ソケット
    EA618JJ-10 3/8"DRx10mm ソケット
    EA618JJ-11 3/8"DRx11mm ソケット
    EA618JJ-12 3/8"DRx12mm ソケット
    EA618JJ-13 3/8"DRx13mm ソケット
    EA618JJ-14 3/8"DRx14mm ソケット
    EA618JJ-15 3/8"DRx15mm ソケット
    EA618JJ-16 3/8"DRx16mm ソケット
    EA618JJ-17 3/8"DRx17mm ソケット
    EA618JJ-18 3/8"DRx18mm ソケット
    EA618JJ-19 3/8"DRx19mm ソケット
    EA618JJ-21 3/8"DRx21mm ソケット
    EA618JJ-22 3/8"DRx22mm ソケット
    EA618JJ-23 3/8"DRx23mm ソケット
    EA618JJ-24 3/8"DRx24mm ソケット
    その他関連
    セット商品EA618JJ-1 : 3/8"DR ソケットセット
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ448ページ
    • エスコ便利カタログ449ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top