すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618KA-14

品名 : 1/2"DRx428mm ラチェットハンドル(スイベル式)

仕様

メーカーTONE型番RH4FHL
差込角1/2”ギア数72歯
送り角全長(mm)428
ロッキング式、ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
左右切替式
首振り式で15°ずつの角度調整が行えます。
超ロングサイズのため手が届きにくい奥所の作業に最適です。
販売価格

7,530(税抜)/ 8,283円(税込)

カタログ価格

7,530円(税抜)/8,283円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/12 00:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0450ページ
バリエーション一覧
EA618KA-14 1/2"DRx428mm ラチェットハンドル(スイベル式)
EA618KA-15 1/2"DR/628mm ラチェットハンドル(スイベル式)
その他関連
部品EA618KA-114 : [EA618KA-12,14用] リペアキット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ450ページ
  • エスコ便利カタログ451ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top