すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618KL-27

品名 : 1/2"DRx27mm 8角ソケット(二重四角)

仕様

メーカーTONE型番4E-27
四角ボルト・ナット用(8角)
差込角1/2インチ対辺27mm
サイズD1:43mm D2:34.5mm
L1:19mm L(全長):45mm
d:22mm
重量245g
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 02:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0452ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618KL-14 1/2"DRx14mm 8角ソケット(二重四角)
    EA618KL-17 1/2"DRx17mm 8角ソケット(二重四角)
    EA618KL-19 1/2"DRx19mm 8角ソケット(二重四角)
    EA618KL-21 1/2"DRx21mm 8角ソケット(二重四角)
    EA618KL-22 1/2"DRx22mm 8角ソケット(二重四角)
    EA618KL-24 1/2"DRx24mm 8角ソケット(二重四角)
    EA618KL-27 1/2"DRx27mm 8角ソケット(二重四角)
    EA618KL-30 1/2"DRx30mm 8角ソケット(二重四角)
    EA618KL-32 1/2"DRx32mm 8角ソケット(二重四角)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ452ページ
    • エスコ便利カタログ453ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top