すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618KM-33

品名 : 1/2"DRx33mm ソケット

仕様

メーカーTONE型番4D-33
差込角1/2”対辺(mm)33
外径44mm全長47mm
販売価格

1,580円(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 20:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0451ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618KK-33
    • 品番

      EA618KK-33

    • コメント

      1/2\"sqx33mm 6ポイント ソケット

    バリエーション一覧
    EA618KM-8 1/2"DRx 8mm ソケット
    EA618KM-9 1/2"DRx 9mm ソケット
    EA618KM-10 1/2"DRx10mm ソケット
    EA618KM-11 1/2"DRx11mm ソケット
    EA618KM-12 1/2"DRx12mm ソケット
    EA618KM-13 1/2"DRx13mm ソケット
    EA618KM-14 1/2"DRx14mm ソケット
    EA618KM-15 1/2"DRx15mm ソケット
    EA618KM-16 1/2"DRx16mm ソケット
    EA618KM-17 1/2"DRx17mm ソケット
    EA618KM-17.5 1/2"DRx17.5mmソケット
    EA618KM-18 1/2"DRx18mm ソケット
    EA618KM-19 1/2"DRx19mm ソケット
    EA618KM-21 1/2"DRx21mm ソケット
    EA618KM-22 1/2"DRx22mm ソケット
    EA618KM-23 1/2"DRx23mm ソケット
    EA618KM-24 1/2"DRx24mm ソケット
    EA618KM-25 1/2"DRx25mm ソケット
    EA618KM-26 1/2"DRx26mm ソケット
    EA618KM-27 1/2"DRx27mm ソケット
    EA618KM-28 1/2"DRx28mm ソケット
    EA618KM-29 1/2"DRx29mm ソケット
    EA618KM-30 1/2"DRx30mm ソケット
    EA618KM-32 1/2"DRx32mm ソケット
    EA618KM-33 1/2"DRx33mm ソケット
    EA618KM-36 1/2"DRx36mm ソケット
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ450ページ
    • エスコ便利カタログ451ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top