すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618NF-50

品名 : 1/4"DRx 50mm 首振りエクステンションバー

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BE2-050JW
差込角1/4”(6.35㎜)全長50mm
重量27g
±7°まで角度をつけることができます。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
※2本以上接続して使用しないで下さい。
※構造上、通常のエクステンションバーに比べて耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意してください。
販売価格

1,650円(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0432ページ
バリエーション一覧
EA618NF-30 1/4"DRx 30mm 首振りエクステンションバー
EA618NF-50 1/4"DRx 50mm 首振りエクステンションバー
EA618NF-100 1/4"DRx100mm 首振りエクステンションバー
EA618NF-150 1/4"DRx150mm 首振りエクステンションバー
EA618NF-200 1/4"DRx200mm 首振りエクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:9㎜   D2:12㎜   L:50㎜
  • エスコ便利カタログ432ページ
  • エスコ便利カタログ433ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top