すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AC-31

品名 : 3/8"DR/21個組 ソケットレンチ(インチサイズ)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL〈セット点数〉21点
(3/8”)ソケット3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”(3/8”)ディープソケット3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
(3/8”)ラチェットハンドル全長:178mm
送り角:8.8°
・左右切替式
・2つの歯止め機構によって、ラチェット部は41枚歯であるにもかかわらず、82枚歯相当の働きをします。
(3/8”)エクステンションバー全長:150mm
・開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています。
(3/8”)スピンナーハンドル全長:215mm
・ヘッド部分は7つの角度をつける事が出来るため、奥まった場所等への作業に最適です。
・スチールピンとテンションワッシャー構造により強度を高め、ジョイントの固着やロックを防止します
ツールボックスサイズ:406(W)×95.3(D)×38.1(H)mm
重量:約0.93kg
・長物(ラチェットやエクステンションバー)とソケットをまとめて持ち運ぶのに最適なサイズ感です。
販売価格

90,000円(税抜)/ 99,000円(税込)

カタログ価格

90,000円(税抜)/99,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:08現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA618WA-103 : 3/8"DRx 3/8" ソケット
セット商品EA618WA-104 : 3/8"DRx7/16" ソケット
セット商品EA618WA-105 : 3/8"DRx 1/2" ソケット
セット商品EA618WA-106 : 3/8"DRx9/16" ソケット
セット商品EA618WA-107 : 3/8"DRx 5/8" ソケット
セット商品EA618WA-108 : 3/8"DRx11/16"ソケット
セット商品EA618WA-109 : 3/8"DRx 3/4" ソケット
セット商品EA618WA-110 : 3/8"DRx13/16"ソケット
セット商品EA618WA-111 : 3/8"DRx 7/8" ソケット
セット商品EA618WE-1 : 3/8"DR/178mm ラチェットハンドル
セット商品EA618WF-150 : 3/8"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618WK-11 : 3/8"DRx215mm スピンナーハンドル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top