すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618P-61

品名 : 3/8"DR T型&E型トルクスビットソケットレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT319HTX
〈セット内容〉19点差込角3/8”(9.53㎜)
トルクスビットソケット(イジリ止付)T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50トルクスレンチE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12(トルクスソケット)
ラチェットハンドル125mm首振りエクステンションバー75mm
クイックスピンナ31mm六角棒レンチ2mm・2.5mm
ケースサイズ275(W)×150(D)×50(H)mm総重量1.6kg
T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット
幅広い作業範囲に対応する充実の入組
専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理でき、整理・整頓に便利です。
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
アイコン
販売価格

37,100(税抜)/ 40,810円(税込)

カタログ価格

37,100円(税抜)/40,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0434ページ
その他関連
セット商品EA504AD-15 : 275x150x 50mm 片開き工具箱
セット商品EA618PA-8 : 3/8"DRx125mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)
セット商品EA618PB-2 : 3/8"DRx 31mm クイックスピンナー
セット商品EA618PD-75 : 3/8"DRx 75mm 首振りエクステンションバー
セット商品EA618PS-405 : 3/8"DR/ E5 [TORX]ソケット
セット商品EA618PS-406 : 3/8"DR/ E6 [TORX]ソケット
セット商品EA618PS-407 : 3/8"DR/ E7 [TORX]ソケット
セット商品EA618PS-408 : 3/8"DR/ E8 [TORX]ソケット
セット商品EA618PS-410 : 3/8"DR/E10 [TORX]ソケット
セット商品EA618PS-411 : 3/8"DR/E11 [TORX]ソケット
セット商品EA618PS-412 : 3/8"DR/E12 [TORX]ソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top