すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618PA-110

品名 : [EA618PA-2,-4,-5,-6用] ラチェットヘッドリペアキット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BR3E-K
〈セット内容〉ドライブギア・クロウ・スチールボール・スプリング・レバー・ナベ小ねじ・フタ×各1個、
サラ小ねじ×2個
差込角3/8”(9.53㎜)
9.5sq ラチェットハンドル(EA618PA-2・-4・-5・-6)用 リペアキット
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

2,950(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 22:07現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0434ページ

代替品

EA618PA-125
  • 品番

    EA618PA-125

  • コメント

    EA618PA-23・24・28・29用

バリエーション一覧
EA618PA-100 [EA618PA-1,-3,-7,-8用] ラチェットヘッドリペアキット
EA618PA-110 [EA618PA-2,-4,-5,-6用] ラチェットヘッドリペアキット
その他関連
本体EA618PA-2 : 3/8"DRx275mm ラチェットハンドル(ロッキング)
本体EA618PA-4 : 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(ロッキング)
本体EA618PA-5 : 3/8"DRx180mm ラチェットハンドル(首振り・ロッキング)
本体EA618PA-6 : 3/8"DRx275mm ラチェットハンドル(首振リ・ロッキング)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top