すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PA-154

品名 : 1/2"DR ラチェットハンドルセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※ESCOオリジナルセット品
差込角1/2”(12.7㎜)
<セット内容>
・250mm 首振り型ラチェットハンドル
・400mm スピンナーハンドル
・250mm T型スライドハンドル
・288mm L型ハンドル
・50mm エクステンションバー
・100mm エクステンションバー
・150mm エクステンションバー
・200mm エクステンションバー
・270mm エクステンションバー
・535x420mm ツールロール
※ツールロールは生産ロットにより色合い・厚みが異なる場合があり、縫製品のためサイズが若干異なることがあります。
セット内容商品の詳細は下記のその他関連をご参照ください。
販売価格

33,600円(税抜)/ 36,960円(税込)

カタログ価格

33,600円(税抜)/36,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 04:27現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA618RA-3 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル(首振り)
セット商品EA618RB-4 : 1/2"DRx400mm スピンナーハンドル
セット商品EA618RB-11 : 1/2"DRx250mm T型スライドハンドル
セット商品EA618RB-12A : 1/2"DRx288mm L型ハンドル
セット商品EA618RC-50 : 1/2"DRx 50mm エクステンションバー
セット商品EA618RC-100 : 1/2"DRx100mm エクステンションバー
セット商品EA618RC-150 : 1/2"DRx150mm エクステンションバー
セット商品EA618RC-200 : 1/2"DRx200mm エクステンションバー
セット商品EA618RC-270 : 1/2"DRx270mm エクステンションバー
セット商品EA925ME-50 : 535x420mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • ※生産ロットにより色合い・厚みが異なる場合があり、縫製品のためサイズが若干異なることがあります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top