すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618PB-10

品名 : 3/8"DR ラチェットアダプター

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BRA21
差込角3/8”(9.53mm)外径31㎜
全長51mmギア数60歯
送り角重量140g
同じ差込角を持つドライバーハンドル等を、ラチェット式にできる画期的なアダプター
左右切替式
販売価格

9,310(税抜)/ 10,241円(税込)

カタログ価格

9,310円(税抜)/10,241円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0435ページ
ウェブカタログ画像
  • D1:31mm  D2:17.7mm  L:51mm
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top