すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618PF-20

品名 : 3/8"x1/4"DR・1/2"x3/8" 早回しソケットアダブター

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BAE234
<セット内容>2点
 EA618PF-23
 EA618PF-34
サイズ凹1/4”、凸3/8”、D:28mm、
L:13mm、l:2.5mm
凹3/8”、凸1/2”、D:37mm、
L:17mm、l:3mm
総重量50g
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。
凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。
マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。
グリップ部は、滑りにくく早回ししやすい形状です。
販売価格

2,410(税抜)/ 2,651円(税込)

カタログ価格

2,410円(税抜)/2,651円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/29 21:49現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0435ページ
バリエーション一覧
EA618PF-20 3/8"x1/4"DR・1/2"x3/8" 早回しソケットアダブター
EA618PF-23 1/4"DRx3/8"DR 凹凸ソケットアダプター(早回し)
EA618PF-34 3/8"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター(早回し)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ434ページ
  • エスコ便利カタログ435ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top