すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PN-105

品名 : 3/8"DRx 3/8 " ディープソケット(十二角)

カタログ訂正

26/08/27 外径の訂正。誤:17mm、正:14mm(No.57 9025)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B3L-3/8W
差込角3/8”(9.53㎜)対辺3/8”
外径14mm全長65mm
重量55g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,870円(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 18:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0436ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618BR-104
    • 品番

      EA618BR-104

    • コメント

      3/8\"sqx3/8\" 12ポイント ディープソケット

    バリエーション一覧
    EA618PN-101 3/8"DRx 1/4 " ディープソケット(十二角)
    EA618PN-102 3/8"DRx 9/32" ディープソケット(十二角)
    EA618PN-104 3/8"DRx11/32" ディープソケット(十二角)
    EA618PN-105 3/8"DRx 3/8 " ディープソケット(十二角)
    EA618PN-106 3/8"DRx 7/16" ディープソケット(十二角)
    EA618PN-107 3/8"DRx 1/2 " ディープソケット(十二角)
    EA618PN-108 3/8"DRx17/32" ディープソケット(十二角)
    EA618PN-109 3/8"DRx 9/16" ディープソケット(十二角)
    EA618PN-110 3/8"DRx19/32" ディープソケット(十二角)
    EA618PN-111 3/8"DRx 5/8 " ディープソケット(十二角)
    EA618PN-112 3/8"DRx21/32" ディープソケット(十二角)
    EA618PN-113 3/8"DRx11/16" ディープソケット(十二角)
    EA618PN-114 3/8"DRx 3/4 " ディープソケット(十二角)
    EA618PN-115 3/8"DRx25/32" ディープソケット(十二角)
    EA618PN-116 3/8"DRx13/16" ディープソケット(十二角)
    EA618PN-117 3/8"DRx 7/8 " ディープソケット(十二角)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S(in):3/8\nD1:14㎜     D2:17㎜\nH:11㎜     L:65mm     e:53.5㎜\n\n
    • エスコ便利カタログ436ページ
    • エスコ便利カタログ437ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top