すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618PW-203

品名 : 3/8"DR/ 3x128mm [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BT3-03L
差込角3/8”(9.53㎜)対辺3mm
全長128mm軸長99mm
重量61g
ロングタイプ
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,280円(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 03:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0437ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA617GH-303
    • 品番

      EA617GH-303

    • コメント

      3/8\"sq/3x150mm INHEXビットソケット

    バリエーション一覧
    EA618PW-203 3/8"DR/ 3x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-204 3/8"DR/ 4x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-205 3/8"DR/ 5x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-206 3/8"DR/ 6x128mm [HEX]ゾットソケット
    EA618PW-207 3/8"DR/ 7x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-208 3/8"DR/ 8x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-210 3/8"DR/10x128mm [HEX]ビットソケット
    EA618PW-212 3/8"DR/12x128mm [HEX]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ436ページ
    • エスコ便利カタログ437ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top