すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618RA-1

品名 : 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番BR4E
差込角1/2”(12.7㎜)先端幅39.5mm
先端厚み18mm全長250mm
ギア数36送り角10°
重量580g
小判形ラチェットハンドル
左右切替式
ロッキング式
左右のクロウを一体化した「一体式クロウ」により強度アップ
ソケットを確実に保持し、ボタン操作で簡単に着脱できるユニオン機構を採用
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/24 05:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0438ページ
バリエーション一覧
EA618RA-1 1/2"DR/250mm ラチェットハンドル
EA618RA-2 1/2"DR/375mm ラチェットハンドル
その他関連
部品EA618RA-100 : [EA618RA-1-4用]ラチェットヘッドリペアキット
ウェブカタログ画像
  • ※品番別、各1個入りです。
  • B:39.5㎜   T:18㎜   L:250㎜
  • エスコ便利カタログ438ページ
  • エスコ便利カタログ439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top