すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618RK-319

品名 : 1/2"DRx19mm ソケット(ホイールナット用)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B38Z-19H
差込角1/2”(12.7㎜)対辺19mm
外径26mm全長100mm
重量200g
6ポイント
自動車のホイールナットの締め、緩め作業に
全長100mmで、ホイールに合わせた専用設計です。
めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

3,950円(税抜)/ 4,345円(税込)

カタログ価格

3,950円(税抜)/4,345円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0438ページ
バリエーション一覧
EA618RK-317 1/2"DRx17mm ソケット(ホイールナット用)
EA618RK-319 1/2"DRx19mm ソケット(ホイールナット用)
EA618RK-321 1/2"DRx21mm ソケット(ホイールナット用)
EA618RK-322 1/2"DRx22mm ソケット(ホイールナット用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ438ページ
  • エスコ便利カタログ439ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top