すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618RL-26

品名 : 1/2"DRx26mm ソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B4-26W
差込角1/2”(12.7㎜)対辺26mm
外径35mm全長38mm
重量157g
12ポイント
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

1,270円(税抜)/ 1,397円(税込)

カタログ価格

1,270円(税抜)/1,397円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/24 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0439ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618CL-26
    バリエーション一覧
    EA618RL-8 1/2"DRx 8mm ソケット
    EA618RL-10 1/2"DRx10mm ソケット
    EA618RL-11 1/2"DRx11mm ソケット
    EA618RL-12 1/2"DRx12mm ソケット
    EA618RL-13 1/2"DRx13mm ソケット
    EA618RL-14 1/2"DRx14mm ソケット
    EA618RL-15 1/2"DRx15mm ソケット
    EA618RL-16 1/2"DRx16mm ソケット
    EA618RL-17 1/2"DRx17mm ソケット
    EA618RL-18 1/2"DRx18mm ソケット
    EA618RL-19 1/2"DRx19mm ソケット
    EA618RL-20 1/2"DRx20mm ソケット
    EA618RL-21 1/2"DRx21mm ソケット
    EA618RL-22 1/2"DRx22mm ソケット
    EA618RL-23 1/2"DRx23mm ソケット
    EA618RL-24 1/2"DRx24mm ソケット
    EA618RL-25 1/2"DRx25mm ソケット
    EA618RL-26 1/2"DRx26mm ソケット
    EA618RL-27 1/2"DRx27mm ソケット
    EA618RL-28 1/2"DRx28mm ソケット
    EA618RL-29 1/2"DRx29mm ソケット
    EA618RL-30 1/2"DRx30mm ソケット
    EA618RL-31 1/2"DRx31mm ソケット
    EA618RL-32 1/2"DRx32mm ソケット
    EA618RL-33 1/2"DRx33mm ソケット
    EA618RL-34 1/2"DRx34mm ソケット
    EA618RL-35 1/2"DRx35mm ソケット
    EA618RL-36 1/2"DRx36mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • S:26mm\nD1:35㎜     D2:31.5㎜\nH:14㎜     L:38mm     e:22㎜
    • エスコ便利カタログ438ページ
    • エスコ便利カタログ439ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top