すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618SA-112

品名 : 1/2"DR/12mm ソケット(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

差込角1/2”(12.7mm)対辺12mm
外径φ24mm全長40mm
材質ステンレス(SUS420)重量79g
12ポイント
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現
弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。
優れた延性と靭性を備えています。
内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
販売価格

3,640円(税抜)/ 4,004円(税込)

カタログ価格

3,640円(税抜)/4,004円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/02 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0368ページ0425ページ
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618SA-108 1/2"DR/ 8mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-110 1/2"DR/10mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-112 1/2"DR/12mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-113 1/2"DR/13mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-114 1/2"DR/14mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-116 1/2"DR/16mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-117 1/2"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-118 1/2"DR/18mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-119 1/2"DR/19mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-120 1/2"DR/20mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-121 1/2"DR/21mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-122 1/2"DR/22mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-123 1/2"DR/23mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-124 1/2"DR/24mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-125 1/2"DR/25mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-126 1/2"DR/26mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-127 1/2"DR/27mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-128 1/2"DR/28mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-129 1/2"DR/29mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-130 1/2"DR/30mm ソケット(ステンレス製)
    EA618SA-132 1/2"DR/32mm ソケット(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 12ポイント

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ368ページ
    • エスコ便利カタログ369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top