すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618SL-100A

品名 : 1"DRx100mm ソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番B8-100W
対辺(mm)100外径(mm)131.5
全長(mm)130差込角1”
重量(g)5200サイズ(mm)S:100、D1:131.5、D2:85、H:75、L:130、l:101
12角ソケット
販売価格

71,400(税抜)/ 78,540円(税込)

カタログ価格

71,400円(税抜)/78,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 21:38現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA618ED-100
  • 品番

    EA618ED-100

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nS:100、D1:131.5、D2:85、H:75、L:130、l:101

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top