すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XA-116

品名 : 1/2"DRx 1 " ソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺1”
差込角1/2”外径34.5mm
全長42.1mm材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

2,420円(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/23 06:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0395ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618XA-116A
    バリエーション一覧
    EA618XA-101 1/2"DRx 3/8" ソケット
    EA618XA-102 1/2"DRx 7/16" ソケット
    EA618XA-103 1/2"DRx 1/2" ソケット
    EA618XA-104 1/2"DRx 9/16" ソケット
    EA618XA-105 1/2"DRx19/32" ソケット
    EA618XA-106 1/2"DRx 5/8" ソケット
    EA618XA-107 1/2"DRx21/32" ソケット
    EA618XA-108 1/2"DRx11/16" ソケット
    EA618XA-109 1/2"DRx 3/4" ソケット
    EA618XA-110 1/2"DRx25/32" ソケット
    EA618XA-111 1/2"DRx13/16" ソケット
    EA618XA-112 1/2"DRx 7/8" ソケット
    EA618XA-113 1/2"DRx29/32" ソケット
    EA618XA-114 1/2"DRx15/16" ソケット
    EA618XA-115 1/2"DRx31/32" ソケット
    EA618XA-116 1/2"DRx 1 " ソケット
    EA618XA-117 1/2"DRx1・1/16" ソケット
    EA618XA-118 1/2"DRx1・1/8" ソケット
    EA618XA-119 1/2"DRx1・3/16" ソケット
    EA618XA-120 1/2"DRx1・1/4" ソケット
    EA618XA-121 1/2"DRx1・5/16" ソケット
    EA618XA-122 1/2"DRx1・3/ 8" ソケット
    EA618XA-123 1/2"DRx1・7/16" ソケット
    EA618XA-124 1/2"DRx1・1/ 2" ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:42.1mm   BD:21.4mm\nDS:34.5mm   DD:34.5mm
    • エスコ便利カタログ394ページ
    • エスコ便利カタログ395ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top