すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XC-1

品名 : 1/2"DR/165mm [INHEX]ビットソケットセット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺6・8・10・12・14・17mm(6個組)
差込角1/2”軸長127mm
全長165mm材質スチール
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

46,600円(税抜)/ 51,260円(税込)

カタログ価格

46,600円(税抜)/51,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 15:15現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA618XC-6 : 1/2"DR/ 6x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618XC-8 : 1/2"DR/ 8x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618XC-10 : 1/2"DR/10x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618XC-12 : 1/2"DR/12x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618XC-14 : 1/2"DR/14x165mm [INHEX]ビットソケット
セット商品EA618XC-17 : 1/2"DR/17x165mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top