すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949NJ-305A

品名 : M3 x 5mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)

仕様

サイズM3×5入数8
材質ステンレス(SUS XM-7)
全ねじ
(+)小皿頭
並目ねじ
ピッチ0.5小頭の径5mm
アイコン
販売価格

175円(税抜)/ 193円(税込)

カタログ価格

175円(税抜)/193円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/11/05 15:15現在)

更新
商品入数8販売単位袋
カタログページ1272ページ
数量:

この商品には、52点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949NJ-304A M3 x 4mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-305A M3 x 5mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-306A M3 x 6mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-308A M3 x 8mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-310A M3 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-312A M3 x12mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-315A M3 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-320A M3 x20mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
    EA949NJ-325A M3 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
    EA949NJ-330A M3 x30mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
    EA949NJ-405A M4 x 5mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-406A M4 x 6mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-408A M4 x 8mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-410A M4 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-412A M4 x12mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-415A M4 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-420A M4 x20mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
    EA949NJ-425A M4 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
    EA949NJ-430A M4 x30mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
    EA949NJ-506A M5 x 6mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
    EA949NJ-508A M5 x 8mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
    EA949NJ-510A M5 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
    EA949NJ-512A M5 x12mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
    EA949NJ-515A M5 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
    EA949NJ-520A M5 x20mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
    EA949NJ-525A M5 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
    EA949NJ-530A M5 x30mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)
    EA949NJ-535A M5 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-540A M5 x40mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-545A M5 x45mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-550A M5 x50mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-608A M6 x 8mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-610A M6 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-612A M6 x12mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-615A M6 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-620A M6 x20mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-625A M6 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-630A M6 x30mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)
    EA949NJ-635A M6 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-640A M6 x40mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-645A M6 x45mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-650A M6 x50mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-810A M8 x10mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-812A M8 x12mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-815A M8 x15mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-820A M8 x20mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-825A M8 x25mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-830A M8 x30mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-835A M8 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-840A M8 x40mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-845A M8 x45mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    EA949NJ-850A M8 x50mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/1本)
    ウェブカタログ画像
    入数8本
    • 入数8本
    • ねじ系列表
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1272ページ
    • エスコ便利カタログ1273ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top