すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618XC-106

品名 : 1/2"DR/9/16"x165mm [INHEX]ビットソケット

仕様

対辺9/16”差込角1/2”
軸長127mm全長165mm
材質スチール
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
アイコン
販売価格

4,330(税抜)/ 4,763円(税込)

カタログ価格

4,330円(税抜)/4,763円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0396ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618XC-101 1/2"DR/ 1/4"x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-102 1/2"DR/5/16"x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-103 1/2"DR/ 3/8"x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-104 1/2"DR/7/16"x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-105 1/2"DR/ 1/2"x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-106 1/2"DR/9/16"x165mm [INHEX]ビットソケット
    EA618XC-107 1/2"DR/ 5/8"x165mm [INHEX]ビットソケット
    その他関連
    部品EA618XC-106B : [EA618XC-106用] 9/16" 替ビット(INHEX)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L:165mm  L1:127mm\nDS:26.2mm  DD:-

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ396ページ
    • エスコ便利カタログ397ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top