すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618ZD-14

品名 : 3/8"DRx14mm 超ロングソケット

仕様

対辺(mm)14外径(mm)19.2
全長(mm)120差込角3/8”
6ポイント
120mmのロングソケットで、より深いところまで届く
販売価格

3,200円(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/03 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0426ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618ZD-6 3/8"DRx 6mm 超ロングソケット
    EA618ZD-7 3/8"DRx 7mm 超ロングソケット
    EA618ZD-8 3/8"DRx 8mm 超ロングソケット
    EA618ZD-10 3/8"DRx10mm 超ロングソケット
    EA618ZD-11 3/8"DRx11mm 超ロングソケット
    EA618ZD-12 3/8"DRx12mm 超ロングソケット
    EA618ZD-13 3/8"DRx13mm 超ロングソケット
    EA618ZD-14 3/8"DRx14mm 超ロングソケット
    EA618ZD-16 3/8"DRx16mm 超ロングソケット
    EA618ZD-17 3/8"DRx17mm 超ロングソケット
    EA618ZD-18 3/8"DRx18mm 超ロングソケット
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ426ページ
    • エスコ便利カタログ427ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top