すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA619BE-6

品名 : 3/8"DRx 6mm ソケット (Z-EAL)

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3400MZ-6
シリーズZ-EAL材質クロムモリブデン鋼
差込角9.5mm (3/8”)ポイント6ポイント
対辺6mmソケット深さ(l)3.5mm
外径(D1/D2)9.1/17mm全長(L)19mm
重量17g特長
 ・コンパクトさを追求したソケット
 ・狭い場所へのアクセスのため、背の低さと外径の細さ(薄肉)を追求
 ・抜群のフィット感、高精度開口寸法、トルク伝達性能を実現。
販売価格

730円(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 05:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0455ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618PK-6
    • 品番

      EA618PK-6

    • コメント

      変更点:各仕様

    バリエーション一覧
    EA619BE-5.5 3/8"DRx 5.5mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-6 3/8"DRx 6mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-7 3/8"DRx 7mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-8 3/8"DRx 8mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-10 3/8"DRx10mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-11 3/8"DRx11mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-12 3/8"DRx12mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-13 3/8"DRx13mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-14 3/8"DRx14mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-15 3/8"DRx15mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-16 3/8"DRx16mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-17 3/8"DRx17mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-18 3/8"DRx18mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-19 3/8"DRx19mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-21 3/8"DRx21mm ソケット (Z-EAL)
    EA619BE-22 3/8"DRx22mm ソケット (Z-EAL)
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ454ページ
    • エスコ便利カタログ455ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top