メッシュの取り付け部のカラーでサイズが判別できます
仕様
| 作業引張強度(kN) | 22.6 | ケーブルサイズ(mm) | φ32~38 |
|---|
| メッシュ長(mm) | 1422 | | |
|---|
| スチール製 |
| フレキシブルアイ付 |
| メッシュの取り付け部のカラーでサイズが判別できます。 |
| ワイヤーも引張れます。 |
| 販売価格 | 8,980円(税抜)/
9,878円(税込)
| カタログ価格 | 8,980円(税抜)/9,878円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/11/03 06:07現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0235ページ |
|---|