すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626GF-16

品名 : 13- 16mm ケーブルグリップ

軽作業向きの取り回しが良いシングル編グリップ

仕様

作業引張強度1.1kNケーブルサイズφ13~16mm
メッシュ長216mmアイ長さ108mm
材質スチール(亜鉛メッキ)重量45g
ゴムカバー付で引っかかりを軽減します。
電線管やケーブルラックの上にケーブルを引っ張る時使用します。
※グリップは最大引っ張り強度を越える容量を持つグリップあるいは、それと同等の容量のグリップを選んでください。
追加説明●ショルダープロテクター径…17mm(2010/5/17/0993)
販売価格

11,000円(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0235ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA626GF-6 4.8-6.0mm ケーブルグリップ
    EA626GF-9 6.2-9.0mm ケーブルグリップ
    EA626GF-13 9.0- 13mm ケーブルグリップ
    EA626GF-16 13- 16mm ケーブルグリップ
    EA626GF-19 16- 19mm ケーブルグリップ
    EA626GF-25 19- 25mm ケーブルグリップ
    EA626GF-32 25- 32mm ケーブルグリップ
    EA626GF-38 32- 38mm ケーブルグリップ
    EA626GF-51 38- 51mm ケーブルグリップ
    EA626GF-64 51- 64mm ケーブルグリップ
    EA626GF-76 64- 76mm ケーブルグリップ
    EA626GF-89 76- 89mm ケーブルグリップ
    EA626GF-101 89-101mm ケーブルグリップ
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です
    • ※代表画像です
    • エスコ便利カタログ234ページ
    • エスコ便利カタログ235ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top