すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626J-36

品名 : 49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番MG-60SUS
用途各種電線ケーブルのけん引作業に作業引張強度13.1kN(1330kgf)
メッシュ長810mm全長940mm
ケーブルサイズφ49~60mm重量450g
材質ワイヤー部:SUS304
ロック部:アルミ
ステンレスワイヤー採用で錆びにくいため、海中や水中での配線作業に最適
しっかりつかんでスッポ抜けない、安全グリップ
ケーブルの先端に装着して、けん引き・吊り止め等に使用します。
長手方向に圧縮し外径がふくらんだ所に電線を侵入する。
侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごきケーブルに密着させ、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
販売価格

16,800円(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 06:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0235ページ

代替品

EA626J-36A
  • 品番

    EA626J-36A

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

バリエーション一覧
EA626J-32 13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
EA626J-34 25- 35mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
EA626J-35 35- 48mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
EA626J-36 49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
EA626J-37 60- 75mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top