すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA626J-41A

品名 : 8- 12mm ケーブルグリップ[強力型]

仕様

ブランド名M-Creative型番MC80010W
用途各種電線ケーブルのけん引作業に作業引張強度4.7kN(480kgf)
ケーブルサイズφ8~12mm全長660mm
メッシュ長560mm重量95g
材質ワイヤー部:スチール(メッキワイヤーロープ)
ロック部:アルミ
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ
二重編みワイヤーで引張強度が大幅にアップ
ケーブルの先端に装着して、けん引・吊り止め等に使用します。
CVT、OC、OE線に最適です。
【使用方法】
長手方向に圧縮し、外径がふくらんだ所に電線を侵入します。
侵入後、グリップを軽く開口部に向けてしごき、ケーブルに密着させてから、尾端(端末に近い場所)を1ヶ所のみバインド(針金かビニールテープ等)してください。
※ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
販売価格

10,500円(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA626J-41A 8- 12mm ケーブルグリップ[強力型]
    EA626J-42A 14- 23mm ケーブルグリップ[強力型]
    EA626J-43A 24- 33mm ケーブルグリップ[強力型]
    EA626J-44A 34- 44mm ケーブルグリップ[強力型]
    EA626J-45A 45- 58mm ケーブルグリップ[強力型]
    EA626J-46A 59- 68mm ケーブルグリップ[強力型]
    EA626J-47A 69- 80mm ケーブルグリップ[強力型]
    ウェブカタログ画像
    • 使用例

    資料

    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top