すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628AS-84

品名 : φ0.8mmx270m 蛍光水糸(グリーン/ハンドル付)

仕様

メーカーたくみ型番4810
線径×長さ0.8mm×270mカラーグリーン
リール穴径φ19mmリールサイズφ64×64mm
仕様材質ナイロン100%
重量114g
基礎工事、土木、建築、一般測量用
長時間垂れにくい水糸専用の高品質ナイロンを使用しています。
糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール
ハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。
蛍光染色濃度がアップ、より見やすいです。
糸巻の型くずれなし
糸がほどけない糸止め付
販売価格

670(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/28 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0725ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628AS-81 φ0.8mmx270m 蛍光水糸(イエロー/ハンドル付)
    EA628AS-82 φ0.8mmx270m 蛍光水糸(ピンク/ハンドル付)
    EA628AS-83 φ0.8mmx270m 蛍光水糸(オレンジ/ハンドル付)
    EA628AS-84 φ0.8mmx270m 蛍光水糸(グリーン/ハンドル付)
    EA628AS-85 φ0.8mmx270m 蛍光水糸(ホワイト/ハンドル付)
    EA628AS-91 φ1.2mmx130m 蛍光水糸(イエロー/ハンドル付)
    EA628AS-92 φ1.2mmx130m 蛍光水糸(ピンク/ハンドル付)
    EA628AS-93 φ1.2mmx130m 蛍光水糸(オレンジ/ハンドル付)
    EA628AS-94 φ1.2mmx130m 蛍光水糸(グリーン/ハンドル付)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はイエローです。\nハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。
    • ※画像はイエローです。\nハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。
    • ※画像はイエローです
    • エスコ便利カタログ724ページ
    • エスコ便利カタログ725ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top