すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628CB-12

品名 : φ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)

仕様

メーカー宣真工業型番609-5
用途充電部付近の標示板取付用ロープ
開閉器の操作用のひも
無線・テレビ等のアンテナの支線に
サイズ(呼径×長さ)φ5mm×30m
芯径φ3mm使用荷重124kg
破断強度620kg耐候性10年以上
耐寒性-32℃耐熱性80℃
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)
軽く、伸びない強度と耐腐食性を備えています。
耐酸・耐アルカリ性など耐薬品性に優れています。
高度の絶縁体で電波の干渉がありません。
電線付近の標識の取付に最適
動索不可
販売価格

9,210円(税抜)/ 10,131円(税込)

カタログ価格

9,210円(税抜)/10,131円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 06:06現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ0224ページ1733ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628CB-1 φ4mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
    EA628CB-2 φ4mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
    EA628CB-3 φ4mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
    EA628CB-11 φ5mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
    EA628CB-12 φ5mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
    EA628CB-13 φ5mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
    EA628CB-21 φ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
    EA628CB-22 φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
    EA628CB-23 φ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ224ページ
    • エスコ便利カタログ225ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top