すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628HA-3

品名 : 3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)

仕様

用途ネットの補修ロープ、農業用ロープなどに呼径φ3mm
長さ200m巻構造三つ打ち
材質ポリエチレン引張強度1.12kN
重量0.9kg
ポリエチレンは強度に優れ、かつ柔軟な材質です。
熱には弱いですが寒さには強く、吸水性がほとんどないため防水性は抜群です。
耐油性・耐薬品性にも優れています。
販売価格

3,040(税抜)/ 3,344円(税込)

カタログ価格

3,040円(税抜)/3,344円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/28 09:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1373ページ1732ページ
バリエーション一覧
EA628HA-3 3mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HA-5 5mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HA-6 6mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HA-8 8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
EA628HA-10 10mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)
ウェブカタログ画像
  • 網目
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ1372ページ
  • エスコ便利カタログ1373ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top